Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310498 40 LUCCIOLONE A LED VIOLA, CON FLASH - 14310498

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 4 m

  • Anschlussleistung - 3.84 W

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8004927104980

Artikelnummer

GCP14310498

Herstellernummer

14310498

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

4 m

Anschlussleistung:

3.84 W

Farbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Nennspannung:

240...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

40 lucciolone led viola con 10 flash bianco freddo led 3V - 0,016A - 0,048W imb.: