Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310502 300 LED BIANCHI CON CAVO TRASPARENTE, - 14310502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 14 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 8 ST

EAN

8004927105024

Artikelnummer

GCP14310502

Herstellernummer

14310502

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

14 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

300

Nennspannung:

31...31 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse:

III

Minilucciole 300 Led ultra luminose (microled) per uso esterno e interno, con giochi di luce con memory controller. Ideale per alberi di piccole, medie e grandi dimensioni, vasi, vetrine e qualsiasi decorazione da esterno e interno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno