GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310912 192 LED BLU CON G.LUCE E CAVO TRASP. - 14310912
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 12 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - blau
Packung
12 ST
EAN
8004927109121
Artikelnummer
GCP14310912
Herstellernummer
14310912
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
12 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
blau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
blau
Anzahl der Lichtpunkte:
192
Nennspannung:
24...24 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III




