GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311204 100 LUCCIOLONE A LED BIANCO CALDO, - 14311204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Anschlussleistung - 7.68 W
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8004927112046
Artikelnummer
GCP14311204
Herstellernummer
14311204
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Anschlussleistung:
7.68 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja




