GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311206 100 LUCCIOLONE A LED BLU, 10 MT, - 14311206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Anschlussleistung - 7.68 W
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8004927112060
Artikelnummer
GCP14311206
Herstellernummer
14311206
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Anschlussleistung:
7.68 W
Farbe:
blau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
blau
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja


