GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311209 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED ROSSE, - 14311209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Anschlussleistung - 7.68 W
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8004927112091
Artikelnummer
GCP14311209
Herstellernummer
14311209
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Anschlussleistung:
7.68 W
Farbe:
rot
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja



