Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311240 96 LED SUPER STROBO BIANCHI, MT.10 - 14311240

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311240 96 LED SUPER STROBO BIANCHI, MT.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 10 m

  • Anschlussleistung - 6.14 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8004927112404

Artikelnummer

GCP14311240

Herstellernummer

14311240

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

10 m

Anschlussleistung:

6.14 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

96

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

96 LED SUPER STROBO BIANCHI 10 mt imb.: