Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312487 500 LUCCIOLONE LED BIANCHE ULTRALUMINOSE - 14312487

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 50 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 35 W

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927124872

Artikelnummer

GCP14312487

Herstellernummer

14312487

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

50 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

35 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

500

Nennspannung:

240...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

500 Lucciolone LED BIANCHE ULTRALUMINOSE, cavo scuro. Luce fissa con cavo di alimentazione, 50 Mt. Da esterno IP 44.