GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312490 500 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO - 14312490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 50 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 35 W
Packung
4 ST
EAN
8004927124902
Artikelnummer
GCP14312490
Herstellernummer
14312490
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
50 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
35 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
500
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja




