GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312717 200 LUCCIOLONE LED ROSSE ULTRALUMINOSE - 14312717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 20 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 15.7 W
Packung
6 ST
EAN
8004927127170
Artikelnummer
GCP14312717
Herstellernummer
14312717
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
20 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
15.7 W
Farbe:
rot
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja


