GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313154 100 LUCCIOLONE LED BIANCHE 10 MT CAVO - 14313154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 7.68 W
Packung
10 ST
EAN
8004927131542
Artikelnummer
GCP14313154
Herstellernummer
14313154
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
7.68 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja




