Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313155 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE LED BIANCHE - 14313155

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 10 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 7.68 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8004927131559

Artikelnummer

GCP14313155

Herstellernummer

14313155

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

10 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

7.68 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

100

Nennspannung:

240...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Prolunga per 100 Lucciolone LED bianco luce Fissa, cavo scuro. Imb. (senza cavo di alimentazione).