GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313191 500 LED BIANCO CALDO, USO EST/INT, CON G - 14313191
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 54 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 7.2 W
Packung
4 ST
EAN
8004927131917
Artikelnummer
GCP14313191
Herstellernummer
14313191
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
54 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
7.2 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
500
Nennspannung:
31...31 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III




