GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313192 500 LED MULTI, USO EST/INT, CON GIOCHI L - 14313192
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 54 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 7.2 W
Packung
4 ST
EAN
8004927131924
Artikelnummer
GCP14313192
Herstellernummer
14313192
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
54 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
7.2 W
Farbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
500
Nennspannung:
31...31 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III
-%25E2%2580%2593-EAN-8024199036260-11.jpg?84758479876B629093A6C8AAC0985D698372C1717F6E65647D92BDB3BB647C799472A1BABEAB9997BFB1C3B77E6493A3BEB9C6B4BEA395A67DA8C3B37F6F5D9BB9B4B7ADBB64949D7DB1C9A8B7635D97B1BBC372A89CA298B57181A9B36495A7C4AAC6B3C1635DA2BFB381B5C4A69CA9BEACB5A7BBA395619C8A9872A6837761877A847295645881826E81%250187F7&ts=1762161031781)



