Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313196 1.000 LED BIANCO CALDO, USO EST/INT, CON - 14313196

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 104 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 15 W

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927131962

Artikelnummer

GCP14313196

Herstellernummer

14313196

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

104 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

15 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

1000

Nennspannung:

24...31 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse:

III

Minilucciole 1000 Led ultra luminose per esterno e interno, con giochi di luce e memory controller. Ideale per alberi di grandi dimensioni e decorazioni da esterno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno