GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313199 1.000 LED BIANCO CALDO CAVO TRASP, USO E - 14313199
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 104 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 15 W
Packung
4 ST
EAN
8004927131993
Artikelnummer
GCP14313199
Herstellernummer
14313199
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
104 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
15 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
1000
Nennspannung:
24...31 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III




