GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14315482 200 LUCCIOLONE LED BIANCHE ULTRALUM. 10 - 14315482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 15.6 W
Packung
6 ST
EAN
8004927154824
Artikelnummer
GCP14315482
Herstellernummer
14315482
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
15.6 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja




