GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318275 40LUCC.LED CAMB COL.,B./B.CAL.SELEZ,4M,P - 14318275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 5.5 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 3.6 W
Packung
1 ST
EAN
8004927182759
Artikelnummer
GCP14318275
Herstellernummer
14318275
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
5.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
3.6 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
II


