Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318277 100LUCC.LED CAMB COL,B./B.CAL.SELE,10MT, - 14318277

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318277 100LUCC.LED CAMB COL,B./B.CAL.SELE,10MT,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 11.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 7.2 W

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927182773

Artikelnummer

GCP14318277

Herstellernummer

14318277

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

11.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

7.2 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

100

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

II

100 lucciolone Led cambia colore bianco freddo e caldo selezionabile, prolungabile, lunghezza 10 metri