Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318278 PROL.100.LED CAMB COL,B.B.10MT,NO CAV.AL - 14318278

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318278 PROL.100.LED CAMB COL,B.B.10MT,NO CAV.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 10 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 7.2 W

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927182780

Artikelnummer

GCP14318278

Herstellernummer

14318278

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

10 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

7.2 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

100

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

II

Prolunga per 100 lucciolone Led cambia colore bianco freddo e caldo selezionabile, lunghezza 4 metri, senza cavo di alimentazione