GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409633 TENDA SFALSATA C/160 LED BIANCHI C/CAVO - 14409633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 4.8 m
Anschlussleistung - 15.36 W
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8004927096339
Artikelnummer
GCP14409633
Herstellernummer
14409633
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
4.8 m
Anschlussleistung:
15.36 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzklasse:
II


