Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409726 TENDA 250 LED BIANCHI,CAVO BIANCO, 10 - 14409726

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409726 TENDA 250 LED BIANCHI,CAVO BIANCO, 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1.5 m

  • Anschlussleistung - 48 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Tende prolungabili a led

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8004927097268

Artikelnummer

GCP14409726

Herstellernummer

14409726

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1.5 m

Anschlussleistung:

48 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

250

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzklasse:

II

Tenda lucciolona 250 led bianchi. Larghezza: 1,5 Mt. Altezza: 3 Mt. Lampade per filo: 25 (10 Fili). Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 38,4W. Effetto: Luce Fissa. Art. prolungabile: Si. Max 15 set - 3750 Led. Cavo alim. Sostituibile: Si. Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44. imballo: .