GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409731 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED - 14409731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 1 m
Anschlussleistung - 44.26 W
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8004927097312
Artikelnummer
GCP14409731
Herstellernummer
14409731
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
1 m
Anschlussleistung:
44.26 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
400
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzklasse:
II


