Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409732 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 700 LED - 14409732

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409732 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 700 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1 m

  • Anschlussleistung - 46.86 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927097329

Artikelnummer

GCP14409732

Herstellernummer

14409732

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1 m

Anschlussleistung:

46.86 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

700

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzklasse:

II

Larghezza: 1 Mt; Altezza: 7 Mt; Lampade per filo: 70 (10 Fili); Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt; Lampade cortocircuitate: No; Lampade Sostituibili: No; Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W; Assorb: Tot.: 46,86W; Effetto: Luce Fissa; Art. prolungabile: Si; Max 10 set - 7000 LED Cavo alim. Sostituibile: Si; Colore cavo: Bianco; Alim.: 220V - Spina IP44