Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409985 TENDA SFALSATA CON 160 LED BIANCHI E 32 - 14409985

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409985 TENDA SFALSATA CON 160 LED BIANCHI E 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 4.8 m

  • Anschlussleistung - 15.36 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927099859

Artikelnummer

GCP14409985

Herstellernummer

14409985

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

4.8 m

Anschlussleistung:

15.36 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

160

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

TENDA LUCCIOLONA SFALSATA 160 LED BIANCHI CON 32 FLASH Scheda Tecnica. Larghezza: 4,80 Mt. Altezza Max: 100 Cm. Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 15,36W. Effetto Luce: 32 FLASH. Art. prolungabile: Si. Max 8 set - 1280 Led Cavo alim. Sostituibile: Si Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44.