Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409986 TENDA 250 LED BIANCHI CON 50 FLASH,CAVO - 14409986

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409986 TENDA 250 LED BIANCHI CON 50 FLASH,CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1.5 m

  • Anschlussleistung - 48 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

Produktserien

Tende prolungabili a led

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8004927099866

Artikelnummer

GCP14409986

Herstellernummer

14409986

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1.5 m

Anschlussleistung:

48 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

250

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

TENDA LUCCIOLONA 250 LED BIANCHI CON 50 FLASH SCHEDA TECNICA Larghezza: 1,5 Mt Altezza: 3 Mt Lampade per filo: 25 (10 Fili) Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt Lampade cortocircuitate: No Lampade Sostituibili: No Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W Assorb: Tot.: 38,4WEffetto Luce: 50 FLASH Art. prolungabile: Si Max 15 set - 3750 Led Cavo alim. Sostituibile: Si Colore cavo: Bianco Alim.: 220V - Spina IP44 imballo: .