GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410299 TENDA 144 LED CON FLASH, BIANCO CALDO - 14410299
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 2.5 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 8 W
Packung
6 ST
EAN
8004927102993
Artikelnummer
GCP14410299
Herstellernummer
14410299
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
2.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
8 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
144
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
100 mm


