Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410302 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED - 14410302

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410302 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1 m

  • Anschlussleistung - 28 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

Produktserien

Tende prolungabili a led

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8004927103020

Artikelnummer

GCP14410302

Herstellernummer

14410302

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1 m

Anschlussleistung:

28 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

200 LED BIANCHI FREDDO CON 40 FLASH SCHEDA TECNICA Larghezza: 1 Mt Altezza: 2 Mt Lampade per filo: 20 (10 Fili) Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt Lampade cortocircuitate: No Lampade Sostituibili: No Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W Assorb: Tot.: 28W Effetto Luce:40 FLASH Art. prolungabile: Si Max 20 set - 4000 Led Cavo alim. Sostituibile: Si Colore cavo: Bianco Alim.: 220V - Spina IP44 imballo: .