GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410304 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED - 14410304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 41.8 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927103044
Artikelnummer
GCP14410304
Herstellernummer
14410304
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
41.8 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
400
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
400 mm


