Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410347 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410347

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410347 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 2.4 m

  • Anschlussleistung - 18.2 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

8004927103471

Artikelnummer

GCP14410347

Herstellernummer

14410347

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

2.4 m

Anschlussleistung:

18.2 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

240

Nennspannung:

220...220 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCHI. Larghezza: 2,4 Mt. Altezza: 1,2 Mt. Lampade per filo: 12 (20 Fili). Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 18,2W. Effetto: Luce Fissa. Art. prolungabile: Si. Max 10 set - 2400 Led. Cavo alim. Sostituibile: Si. Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44.