Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410348 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410348

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410348 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 2.4 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 16.5 W

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Tende prolungabili a led

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8004927103488

Artikelnummer

GCP14410348

Herstellernummer

14410348

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

2.4 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

16.5 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

240

Nennspannung:

220...220 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Höhe/Tiefe:

120 mm

Tenda lucciolona 240 led bianco caldo a luce fissa, 12 lampade per filo, 20 fili. Lunghezza cavo luci: 2,4 Mt. Lunghezza cavo alimentazione: 1,5 Mt