GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410349 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 18.2 W
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8004927103495
Artikelnummer
GCP14410349
Herstellernummer
14410349
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
18.2 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
240
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm


