Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410483 TENDA SFALSATA 160LED BIANCO CALDO,FLASH - 14410483

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410483 TENDA SFALSATA 160LED BIANCO CALDO,FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 4.8 m

  • Anschlussleistung - 15.36 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

Produktserien

Tende prolungabili a led

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8004927104836

Artikelnummer

GCP14410483

Herstellernummer

14410483

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

4.8 m

Anschlussleistung:

15.36 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

160

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO FLASH FREDDO SCHEDA TECNICA Larghezza: 4,80 Mt Altezza Max: 100 Cm Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt Lampade cortocircuitate: No Lampade Sostituibili: No Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W Assorb: Tot.: 15,36W Effetto Luce: 32 FLASH Art. prolungabile: Si Max 8 set - 1280 Led Cavo alim. Sostituibile: Si Colore cavo: Bianco Alim.: 220V - Spina IP44 imballo: .