GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410486 TENDA LUCCIOLONA 240LED BIANCO CALDO CON - 14410486
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 16.4 W
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8004927104867
Artikelnummer
GCP14410486
Herstellernummer
14410486
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
16.4 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
240
Nennspannung:
220...220 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm


