GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412719 TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED - 14412719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 4.5 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 10.6 W
Packung
4 ST
EAN
8004927127194
Artikelnummer
GCP14412719
Herstellernummer
14412719
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
4.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
10.6 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
180
Nennspannung:
220...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
1000 mm
.jpg?84758479876B62908179886D83696765897285778969606181778B77836461668777867283696766836E82AFC29E&ts=1762160940819)


