Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412720 TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED - 14412720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 4.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 10.6 W

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927127200

Artikelnummer

GCP14412720

Herstellernummer

14412720

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

4.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

10.6 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

180

Nennspannung:

220...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Tenda sfalsata 180 Led bianchi caldi ultraluminosi con 36 ministrobo bianchi, prolungabile, per esterno. Larghezza tenda 3m, altezza max tenda 1m, cavo di alimentazione bianco 1,5m con spina Schuko