Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415477 TENDA LUCCIOLONA BIANCO CALDO C/250 LED - 14415477

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415477 TENDA LUCCIOLONA BIANCO CALDO C/250 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 38.4 W

Packung

  • 2 ST

EAN

8004927154770

Artikelnummer

GCP14415477

Herstellernummer

14415477

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

38.4 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

250

Nennspannung:

220...220 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Höhe/Tiefe:

3000 mm

Tenda lucciolona 250 LED BIANCO CALDO con FLASH BIANCO FREDDO. SCHEDA TECNICA : Larghezza: 1,5 Mt ? Altezza: 3 Mt ? Lampade per filo: 25 (10 Fili) ? Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt ? Lampade cortocircuitate: No ? Lampade Sostituibili: No ? Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W ? Assorb: Tot.: 38,4W ? Effetto: Luce Fissa ? Art. prolungabile: Si ? Max 15 set - 3750 Led ? Cavo alim. Sostituibile: Si ? Colore cavo: Bianco ? Alim.: 220V - Spina IP44.