Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415478 TENDA LUCCIOLONA VIOLA 240V C/400 LED - 14415478

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415478 TENDA LUCCIOLONA VIOLA 240V C/400 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 44.26 W

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927154787

Artikelnummer

GCP14415478

Herstellernummer

14415478

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

44.26 W

Farbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

400

Nennspannung:

220...220 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Höhe/Tiefe:

4000 mm

Tenda Lucciolona 400 LED VIOLA FLASH BIANCO FREDDO. Larghezza: 1 Mt. 1. Altezza: 4 Mt. 4. Assorb: Tot.: 44,26W. Alim.: 220V - Spina IP44.