GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415479 TENDA LUCCIOLONA BIANCO CALDO 240V C/400 - 14415479
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 1 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 44.26 W
Packung
4 ST
EAN
8004927154794
Artikelnummer
GCP14415479
Herstellernummer
14415479
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
1 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
44.26 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
400
Nennspannung:
220...220 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Höhe/Tiefe:
4000 mm


