GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511076 TENDA SFALSATA 100 LED BIANCO CALDO, - 14511076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 3.8 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8004927110769
Artikelnummer
GCP14511076
Herstellernummer
14511076
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
3.8 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe/Tiefe:
70 mm
Tenda sfalsata da esterno 100 led bianco caldo con giochi di luce. Lunghezza cavo luci: 3,8 mt. Lunghezza cavo alimentazione: 5mt.


