Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511250 TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80, - 14511250

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511250 TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 3.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 22 W

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927112503

Artikelnummer

GCP14511250

Herstellernummer

14511250

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

3.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

22 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

128

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Höhe/Tiefe:

800 mm

Tipo luci: 128 Led; Lunghezza cavo luci: 350X80 Cm.; Lunghezza cavo alimentazione: 3 Mt.; Led cortocicuiatato: No; Led sostituibili: No Pot. Lamp.: 3,2V 0,02A 0,064W; Effetto: Cambia colore; Articolo prolungabile: Max 5 set; Cavo alimentazione sostituibile: No; Colore cavo: Trasparente; Alim.: Trasformatore 24V 20VA IP44 - PRI 220-240V, 50HZ, 0,096A, 22W - SEC 24V, 0,833A, 20W.