GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511251 TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80, - 14511251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 3.5 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 22 W
Packung
6 ST
EAN
8004927112510
Artikelnummer
GCP14511251
Herstellernummer
14511251
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
3.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
22 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
128
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Höhe/Tiefe:
800 mm


