GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511280 KOSMOS 576 LED BLU CON 24 FLASH, - 14511280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 7.5 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 36.86 W
Packung
4 ST
EAN
8004927112800
Artikelnummer
GCP14511280
Herstellernummer
14511280
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
7.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
36.86 W
Farbe:
blau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
blau
Anzahl der Lichtpunkte:
576
Nennspannung:
220...220 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein


