Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14610920 TENDA SFALSATA CON 64 LED BIANCHI E - 14610920

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14610920 TENDA SFALSATA CON 64 LED BIANCHI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927109206

Artikelnummer

GCP14610920

Herstellernummer

14610920

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

64

Nennspannung:

220...220 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

TENDA SFALSATA Con 64 LED BIANCHI cm. 300x60 giochi luce - a batteria per esterno imb.: