Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14611105 100 MINILUCCIOLE LED BIANCHI A BATTERIA, - 14611105

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14611105 100 MINILUCCIOLE LED BIANCHI A BATTERIA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 10 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 6.4 W

Packung

  • 12 ST

EAN

8004927111056

Artikelnummer

GCP14611105

Herstellernummer

14611105

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

10 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

6.4 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

100

Batteriebetrieben:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

100 MINILUCCIOLE LED BIANCHI mt.10 a batteria con motorino giochi luce e timer per esterno imb.: