GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15410733 TUBO 144 LED MT.6 ROSSO C/GIOCHI LUCE - 15410733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 6 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 14.46 W
Packung
8 ST
EAN
8004927107332
Artikelnummer
GCP15410733
Herstellernummer
15410733
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
6 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
14.46 W
Farbe:
rot
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
144
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
13 mm


