Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16710951 TAPELIGHT BIANCO CALDO LUCE FISSA, - 16710951

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16710951 TAPELIGHT BIANCO CALDO LUCE FISSA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 6 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 28.8 W

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927109510

Artikelnummer

GCP16710951

Herstellernummer

16710951

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

6 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

28.8 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

360

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

TAPELIGHT BIANCo caldo 360 LED Cavo Alim. 1,5 Mt. - Striscia Luci : 6 Mt. - Luce Fissa Led 3V 0,02A 0,06W - Alim. 230V 28,8W Imb.: