GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16710953 TAPELIGHT BIANCA CON GIOCHI LUCE, - 16710953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 6 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 28.8 W
Packung
4 ST
EAN
8004927109534
Artikelnummer
GCP16710953
Herstellernummer
16710953
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
6 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
28.8 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
360
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja


