GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16711220 BOBINA TAPELIGHT 50 MT BIANCO, 3000 LED, - 16711220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 50 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 192 W
Packung
1 ST
EAN
8004927112206
Artikelnummer
GCP16711220
Herstellernummer
16711220
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
50 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
192 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
3000
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja


