Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16812400 NEON FLEX ROSA BIFACCIALE - 16812400

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16812400 NEON FLEX ROSA BIFACCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Länge - 25000 mm

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927124001

Artikelnummer

GCP16812400

Herstellernummer

16812400

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Länge:

25000 mm

Lampenspannung:

240...240 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

78

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

NEON FLEX ROSA BIFACCIALE, IN BOBINA DA 25 Mt. Cavo Alim. 1,5 Mt. Striscia Luci: 25 mt. Luce Fissa 4,8 Watts ( W/Mt). Luce fissa, Taglio: 1 mt, misura mm: 8,5x18. totale LED: 1950. Assorbimento totale: 120 W. Lumen: 164,5 lm/m.